防水型デジタル温度計 SK-270WP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61595958 品番8078-20
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。

付属品ビニールカバー ネックストラップ 材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス 寸法(mm)約70×40×171 質量(g)155(電池含む) 電源単4アルカリ電池×2(付属) 精度本体:-40.0〜200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5〜1.5℃(温度域によって異なる) 使用温度(℃)-10〜60 本体SK-270WP 表示分解能0.1℃ 温度表示-50.0〜300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります) 保護等級IP67準拠 (センサ接続時) 機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能 測定対象食品 温度センサーサーミスタ 電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF) 設置方式ハンディ 表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水 使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
注意
※測定範囲は接続するセンサにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする