表示範囲(℃)-99.9〜199.9 200〜1300
タイプ表面温度センサ
精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9〜199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200〜1300℃)
表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9〜199.9℃) 1℃(200〜1300℃)
機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)
材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂
電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能
保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)
表示サンプリング(秒)約1
使用温度(℃)-10〜60(本体部)
電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)
特性防水