防水型デジタル温度計(センサ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61596003 品番TP-500KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。

表示範囲(℃)-99.9〜199.9 200〜1300 タイプシース型センサ 精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9〜199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200〜1300℃) 表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9〜199.9℃) 1℃(200〜1300℃) 機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分) 材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂 電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能 保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません) 表示サンプリング(秒)約1 使用温度(℃)-10〜60(本体部) 電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時) 特性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする