サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●LEDライト:搭載●ビデオ録画容量:約15時間●フォーカスモード:フォーカスフリー●レーザーポインタ:搭載●可視画像:3264×2448(8MP)●対応言語:日本語を含む18言語●最短撮影距離(m):0.5●温度分解能:<40mk●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポットユーザー指定数(スポット3つ、線1つ、エリア3つ)●画像記録枚数:約60000枚●視野角(FOV:横×縦):37.2°×27.8°●記録カード:microSDカード(16GB)●赤外線解像度:192×144(27,648) 注文コード61596029 品番HM-TP21S-3AQF/W-M11W
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

・高い画像品質
高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します
・マニュアルフォーカス
マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。
・交換可能なバッテリーシステム
この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。
・テキストまたは音声の画像注釈
手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。
・1タップのレベルとスパン
3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。
・4つの画像モード
お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。
・堅牢性と耐久性
IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。
・レーザーポインター
測定対象の中心物の特定が可能です。
・画像やレポートを共有
HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。

仕様●LEDライト:搭載●ビデオ録画容量:約15時間●フォーカスモード:フォーカスフリー●レーザーポインタ:搭載●可視画像:3264×2448(8MP)●対応言語:日本語を含む18言語●最短撮影距離(m):0.5●温度分解能:<40mk●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポットユーザー指定数(スポット3つ、線1つ、エリア3つ)●画像記録枚数:約60000枚●視野角(FOV:横×縦):37.2°×27.8°●記録カード:microSDカード(16GB)●赤外線解像度:192×144(27,648) 寸法(mm)244×100×104 質量(g)約660 使用温度範囲(℃)-20〜550 測定精度最大±2℃,±2%、(環境温度15℃〜35℃、物体温度0℃以上の場合) インターフェースUSB Type-C 電池充電式リチウムイオンバッテリー(取り外し可能) ディスプレイ解像度640×480、3.5インチLCDタッチスクリーン デジタルズームあり BluetoothBluetooth4.2 フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約6 Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz、5GHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする