ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 2m ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638056 品番BDE20BK
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VGA延長
簡易パッケージ

その他難燃性 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと) シールド3重シールド グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする