DVIケーブル シングルリンク 5.0m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638336 品番BDVS50BK
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デジタル接続DVI-D
シングルリンク仕様
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応

ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ金メッキ 動作環境温度0℃〜40℃、湿度10 %〜85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度最大 1920×1200 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 24ピン コネクタ2DVI-D 24ピン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする