曜日別特売
M7102 電圧・温度モジュール HIOKI(日置電機) 61698405

M7102 電圧・温度モジュール HIOKI(日置電機) 61698405
M7102 電圧・温度モジュール HIOKI(日置電機) 61698405

電圧・温度モジュール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード61698405品番M7102
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

● 600 V 以下のバッテリーパック向け
● 30ch, 電圧, 温度(熱電対)
● セル電圧を高精度に測定
● バッテリーセル単体の試験や半導体のバーンインテストに最適

付属品取扱説明書×1仕様【データ更新間隔】10ms(※1),20ms(※2),50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:熱電対断線検出OFF設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定、もしくは熱電対断線検出ON設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】質量(kg)1.2耐電圧AC3.6kV1分間(感度電流1mA)、各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁分解能【A/D】18ビット測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C)測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s.使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備最大入力電圧DC±100V入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ)最大電圧(V)【チャンネル間】DC300最大定格電圧(V)【モジュール間】AC,DC600V【対地間】AC,DC600V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧4000V入力チャネル数30CH
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする