LEDデスクライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61739388 品番AS-LED09(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える

付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
事務作業

雨の日や夕方の薄暗くなった時に使用 消し忘れてしまってもパソコンの電源を落とせば切れるので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする