オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
注文コード
61748557
品番
5IK100VJSMT2-GAL7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,050
この商品は
出力
が
348
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
電圧(V)
200
電源
三相
減速比
7.5
種類
インダクションモーター