LEDライト_クリップタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782518 品番LED-DESK2GM
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。
クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。
アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。
調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。
明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。

セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 使用範囲(mm)クリップ:約15〜95出しろが70以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度(K)約2700〜6500 光束(Lm)約最大900 調光方式無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする