曜日別特売
EEHAZA1K220B 電解コンデンサ 22μF 80V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61817920

電解コンデンサ 22μF 80V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61817920品番EEHAZA1K220B
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする