画像準備中

三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 注文コード61829163 品番5IK100VJST2-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,850
この商品は出力348種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電圧(V)200 電源三相 減速比120 種類インダクションモーター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61829163 5IK100VJST2-120 61818207 5GVR120B 画像準備中 コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 1個 13,980 税込15,378 廃番型式は、モーターとギアヘッドのセット。 後継型式は、モーターとギアヘッド別々
61829163 5IK100VJST2-120 55745884 5IK100VGVR-JS3T2 画像準備中 K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーター 1個 14,980 税込16,478 廃番型式は、モーターとギアヘッドのセット。 後継型式は、モーターとギアヘッド別々

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする