曜日別特売
2908661 温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト 61901256

温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901256品番2908661
参考基準価格(税別)¥92,100販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃。

仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7313-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする