温度調節器 PID制御 SSR出力数:1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901484 品番PXU20020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

PAX2CデュアルラインPID温度コントローラ
Red LionのPAX2C PIDコントローラは、設定可能な7つのゾーンを備えた3色ディスプレイ(棒グラフ表示あり)と選択可能なユニット警報器を搭載しています。 150を超える構成を設定することができるため、広範な制御用途に対応可能です。あるいは、1つのディスプレイで複数ゾーンPID制御を行うこともできます。
PIDコ
PAX2CデュアルラインPID温度コントローラ。Red LionのPAX2C PIDコントローラは、設定可能な7つのゾーンを備えた3色ディスプレイ(棒グラフ表示あり)と選択可能なユニット警報器を搭載しています。 150を超える構成を設定することができるため、広範な制御用途に対応可能です。あるいは、1つのディスプレイで複数ゾーンPID制御を行うこともできます。PIDコントロール、オーバーシュート抑制 汎用プロセス、熱電対、RTD、電圧、電流、抵抗入力 設定可能なデュアルラインディスプレイ 3色ディスプレイ(6つのゾーンを設定可能) ブール論理機能による最大16のアラーム 現場で取り付け可能なオプションカードで、出力や通信の機能をカスタマイズ CrimsonRプログラミングソフトウェアでの構成用のUSBプログラミングポートを内蔵 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル。

仕様●出力タイプ:SSR●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7326-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする