E5CB-Q1P AC100-240 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア 61901509

温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901509品番E5CB-Q1P AC100-240
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)。

仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする