温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●範囲:パナソニックKT4H●実装タイプ:ネジ 注文コード61901545 品番AKT4H211100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,600
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接触電圧出力(SSRドライブ、DC出力用) 精度: ±0.2 %スパン 簡単な操作 ヒーターバーンアウトアラームあり 9種の動作モードを備えたアラーム出力 RS485 ASCII / Modbus通信可能 供給電圧: 24 V ac/dc又は100 → 240 V ac。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●範囲:パナソニックKT4H●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7299-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする