温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61901597 品番 E5EC-RX4D5M-000
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

CE
E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)
幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。
大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:60mm アズワン品番65-7314-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする