温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901649 品番PXU10020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

PXU PID温度コントローラ
PXUシリーズの温度 / プロセスコントローラは、産業用小型コントローラとして極めて高い性能を発揮します。 これらのコントローラでは、PID、オン / オフ、及び手動制御モードを選択できます。 幅広い熱電対及びRTDセンサ入力に対応し、幅広い用途の要件に適合します。 デュアルディスプレイ4桁表示で、温度 / プロセス、及びセ
PXU PID温度コントローラ。PXUシリーズの温度 / プロセスコントローラは、産業用小型コントローラとして極めて高い性能を発揮します。 これらのコントローラでは、PID、オン / オフ、及び手動制御モードを選択できます。 幅広い熱電対及びRTDセンサ入力に対応し、幅広い用途の要件に適合します。 デュアルディスプレイ4桁表示で、温度 / プロセス、及びセットポイント値を同時に表示できます。1/16及び1/8 DINモデルで使用可能 4桁LCDディスプレイ フルPID制御 デュアルリレーアラーム セットアップが簡単な自動チューニング ユニバーサル入力(温度又はプロセス) 簡単なプログラミング、フロントパネルプッシュボタン又はCrimsonRソフトウェア AC又はDC電源モデル ケース奥行きの削減 IP65保護。用途:。飲食料品 ファクトリオートメーション 製造 押出成形。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7362-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする