曜日別特売
AKT7113100 温度調節器 PID制御 電流出力数:1 Panasonic(パナソニック) 61901798

温度調節器 PID制御 電流出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901798品番AKT7113100
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。
KT7温度コントローラ
幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。 Panasonic製の無償ソフトウェア(オプション)を使用すれば、コンピュータからパラメータを設定できる他、データ記録 / 監視を実行できます。 この温度コントローラソフトウェアには、データシートに記載されたリンクからアクセスできます。22.5 x 75 x 100 mm 供給電圧オプションの範囲: 24 V ac/dc又は100 → 240 V ac IP66等級 P、PD、PI、PIDに対応 自動チューニング機能により、迅速な設置と監視が可能 汎用RTD、熱電対、及び温度検知用のDC 電圧 / 電流入力 手動 / 自動制御機能。

仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする