温度調節器 PID制御 非接触電圧出力数:3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61901807 品番AKT4R112100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信号コンバータとして使用可能。

仕様●出力タイプ:非接触電圧●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 60mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-10 → +55℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジ アズワン品番65-7265-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする