曜日別特売
RE11 温度調節器 リレー、SSR出力数:2 Sifam Tinsley 61901825

温度調節器 リレー、SSR出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901825品番RE11
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Sifam Tinsley RE シリーズ温度コントローラには、オン / オフ及び PID 制御機能が搭載されています。この温度コントローラは、現場で選択可能な制御出力をサポートします(ユーザーが選択可能)。コンパクトなサイズで、前面は IP50 等級です。主に産業用プロセスコントローラとして使用されます。7 セグメント LED デュアル高コントラストディスプレイ
Sifam Tinsley RE シリーズ温度コントローラには、オン / オフ及び PID 制御機能が搭載されています。この温度コントローラは、現場で選択可能な制御出力をサポートします(ユーザーが選択可能)。コンパクトなサイズで、前面は IP50 等級です。主に産業用プロセスコントローラとして使用されます。7 セグメント LED デュアル高コントラストディスプレイ 自動チューニングとセルフチューニングが付属しています これらのコントローラは ℃ と ° F を選択可能です。

仕様●出力タイプ:リレー、SSR●電源電圧:85 → 270 V●サイズ:52 x 52mm●入力数:2●出力数:2●コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ●実装タイプ:パネル取り付けアズワン品番65-7313-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする