商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード61917960品番TOA-PT01-HG
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。
本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。
本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。