適合
【アベンシス】AZT250
【アルファード】DBA-ANH20W-PFXSK
【ヴィッツ】DBA-NCP91-AHMVK
【ヴェルファイア】DBA-ANH20W-NFXQK
【カローラアクシオ】DBA-NZE144-AEXNK
【カローラフィールダー】DBA-NZE141G-AWXNK DBA-NZE144G-AWXNK
【カローラルミオン】DBA-NZE151N-FHXEK DBA-NZE151N-FHXEKA
【サクシード】DBE-NCP160V-FXXRK
【シエンタ】CBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXEK DBA-NCP81G-KWXGK UA-NCP81G-KWXEK
【スペイド】DBA-NCP141-BEXXK
【トヨエース】TC-TRY230-TBPDK TRY230 TRY230-TLMGK
【ハイエース】CBA-TRH214W-JDTNK CBF-TRH200 CBF-TRH200K-FMPDK CBF-TRH200V-SFPDK CBF-TRH200V-SFTDK CBF-TRH200V-SRPDK CBF-TRH200V-SRTEK CBF-TRH223B-LEPDK CBF-TRH223B-LEPNK CBF-TRH226K-LRPDK TRH200 TRH200K TRH214W TRH223B
【プレミオ】DBA-NZT260-AEXEK
【プロボックス】DBE-NCP165V-EXXCK
【ラクティス】DBA-NCP100-CHXGK DBA-NCP120-CHXSK DBA-NCP122
【レジアスエース】CBF-TRH200V-SFTDK TC-TRH112V-RRPDK