- フックケース 明邦化学 62004574 - フックケース 明邦化学 62004574

フックケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004574 品番-
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

小物収納に最適
3コマタイプ
フタは独立開閉式

材質ポリプロピレン 寸法(mm)103×68×12 クリア 質量(g)18.4 寸法A(mm)25 寸法B(mm)57 仕切数(個)3 仕切りあり トレー深さ内寸(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62004574
2022-02-25
用途:
釣り具入れ

釣具屋の販売価格とさほど変わらないので 満足度は、少ないです。
釣具屋で買った方が直ぐに入手できて手っ取り早い もう少し安くしてくれれば モノタロウで買う価値が有ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする