明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
スクエア3コマケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62004723
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ボールチェーン付きミニケース、
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
66×66×18
色
クリア
質量(g)
17
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
56
仕切数(個)
3
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応