明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
WG-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62004766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース
6コマタイプ
蓋は独立開閉式
内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります
WG-9のトレイが搭載可能
仕様
サイズシール、マグネットシール付
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
115×73×18
色
ブルー/ホワイト
質量(g)
64
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
25.5
仕切板
3
仕切数(個)
6
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
9.5
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(止具)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応