- ラウンドフラット24P 明邦化学 62004784 - ラウンドフラット24P 明邦化学 62004784

ラウンドフラット24P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62004784 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラウンドケース(1段組)が24個付属
中身が見やすいクリアタイプ
お気に入りのビーズのコレクションやオリジナルパーツの保管に最適

質量(g)500 外寸(mm)255×190×28 内寸(mm)245×166×23 仕様ラウンドケースS1段組24個付 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)28 奥行(mm)190 仕切数(個)24 仕切りあり 材質(止具)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)166 有効内寸法・高さ(mm)23 材質(中小物ケース)スチロール 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
持ち出し用小径ネジの仕分け
KT Tech 様 (製造業)

持ち出し用のM2.5以下のネジ類の仕分けに使用しているが、ちょうどよいサイズ感で、ケースを1個ずつ出せるので、小物用にはちょうど良い。

対象商品:
62004784
2022-03-03
用途:
螺鈿収納
その他業種

微妙に色分けした螺鈿を入れました。一度に見渡せてとても使いやすいです。少し重いけど。
リクエストを言えば、もう少し少ない数、20や15くらいのもあったらうれしいです。

対象商品:
62004793
2020-03-05
用途:
パーツ整理

微小で似たような物の整理に最適。主ケース、ラウンドケースとも透過性に優れているので外から中身が確認可能。ラウンドケースは縦に連結もでいるので使い方の自由度が
高い。主ケースの大きさもほどよい小ささで複数使用での整理にも向いている。
主ケース同士の連結機能があればさらによかった。

対象商品:
62004793
2020-03-02
用途:
ビーズの整理
卸売・小売業

ビーズの整理に使っています。
バラ パックのビーズがそっくり移し替えられます。
そのまま色も確認できますし、並べ替えや入れ替えも出来て本当に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする