- ラウンドフラット24P 明邦化学 62004793

 

- ラウンドフラット24P 明邦化学 62004793
- ラウンドフラット24P 明邦化学 62004793

ラウンドフラット24P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)205×145×25
内容量1個注文コード62004793品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ラウンドケース(1段組)が24個付属
中身が見やすいクリアタイプ
お気に入りのビーズのコレクションやオリジナルパーツの保管に最適

質量(g)266外寸(mm)205×145×25内寸(mm)138×84×20仕様ラウンドケースSS1段組24個付材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)25奥行(mm)145仕切数(個)24仕切りあり材質(止具)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)84有効内寸法・高さ(mm)20材質(中小物ケース)スチロール外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 持ち出し用小径ネジの仕分け
KT Tech製造業

持ち出し用のM2.5以下のネジ類の仕分けに使用しているが、ちょうどよいサイズ感で、ケースを1個ずつ出せるので、小物用にはちょうど良い。

対象商品 : 62004784
2022-03-03
用途: 螺鈿収納
その他業種

微妙に色分けした螺鈿を入れました。一度に見渡せてとても使いやすいです。少し重いけど。
リクエストを言えば、もう少し少ない数、20や15くらいのもあったらうれしいです。

対象商品 : 62004793
2020-03-05
用途: パーツ整理

微小で似たような物の整理に最適。主ケース、ラウンドケースとも透過性に優れているので外から中身が確認可能。ラウンドケースは縦に連結もでいるので使い方の自由度が
高い。主ケースの大きさもほどよい小ささで複数使用での整理にも向いている。
主ケース同士の連結機能があればさらによかった。

対象商品 : 62004793
2020-03-02
用途: ビーズの整理
卸売・小売業

ビーズの整理に使っています。
バラ パックのビーズがそっくり移し替えられます。
そのまま色も確認できますし、並べ替えや入れ替えも出来て本当に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする