明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
FB-7
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62004854
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
7コマタイプの小物ケース
フタは独立開閉式、ポケットサイズ
仕様
ナンバーシール付
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
94×70×17
色
クリア
質量(g)
28
寸法A(mm)
26.4
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
18.5
仕切数(個)
7
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応