システムトレイケースHD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004915 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

深型タイプの中皿付き
中皿は長手固定、可変仕切板8枚付き
本体には可変仕切板2枚付き、外せばフリーになります
一体式止具採用

仕様トレイ用仕切板8枚付、本体用仕切板2枚付 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 質量(g)200 奥行(mm)120 外寸(mm)178×120×60 内寸(mm)170×108×56 仕切板10 仕切数(個)(最大)13 仕切りあり 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)108 有効内寸法・高さ(mm)56 材質(仕切板)ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする