未来工業
ミラレックスF用 半割れカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
適合管
ミラレックスF65
注文コード
62012600
品番
FEC-65H【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
110
寸法D(Φmm)
99
寸法B(mm)
132.5
適合管
ミラレックスF65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください