曜日別特売
MMX0450K47400000000 フィルムコンデンサ 450V dc 470nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62041299

フィルムコンデンサ 450V dc 470nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
62041299
品番
MMX0450K47400000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170

MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け。

仕様
●静電容量:470nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:7mm●高さ:15.5mm●寸法:12.5 x 7 x 15.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7128-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする