曜日別特売
ERJH2GJ100X SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62080894

SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62080894
品番
ERJH2GJ100X
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7069-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする