曜日別特売
5/24より値下げ!現場を応援
ERJHP6F2R70V SMDレジスタ 2.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62089520

SMDレジスタ 2.7Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62089520品番ERJHP6F2R70V
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7079-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする