CRG1206F270R SMDレジスタ 270Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62093038

SMDレジスタ 270Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62093038品番CRG1206F270R
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器
サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal F
TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器。サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ℃ ~ +125 ℃ の動作温度での作業 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 1206パックサイズとは この抵抗器のサイズは、1206という数字(長さと幅)で表されます。通常はインチ単位で示されます。パッケージサイズはインチ単位ですが、寸法はmm単位で示されます。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする