LEDIL
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
62243897
品番
F15382_JENNY-CY-G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:105 + 105 °
アズワン品番
65-7238-49