日本ジッパーチュービング
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25m)
サイズ(Φmm)
100
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル
注文コード
62296308
品番
SLBH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥99,050
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
色
ダークグレー
サイズ(Φmm)
100
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル
シート厚さ(mm)
0.28
使用温度(℃)
適用:-15~60
仕様
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62296308
SLBH100
69738396
SLBH100-NB
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング
1箱(25m)
¥
98,980
税込
¥
108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)