SLBJX(4)015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 62296396

ジッパーチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25m)サイズ(Φmm)15材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル注文コード62296396品番SLBJX(4)015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,400
長さ(m)25ダークグレーサイズ(Φmm)15材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルシート厚さ(mm)0.41使用温度(℃)適用:-15~60仕様シールド性アップSHNJX(2)RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62296396SLBJX(4)01569737748SLBJX(4)015-NBSLBJX(4)015 ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング 69737748ジッパーチューブ日本ジッパーチュービング1箱(25m)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする