※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NT09 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62524317 FT-NT09 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62524317

3爪スチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524317 品番 FT-NT09
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取付可能

付属品硬爪 質量(kg)21.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法L(mm)12 寸法H(mm)92 寸法A(mm)233 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)70 寸法B(mm)85 寸法C(mm)190 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)25 寸法J(mm)32 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)52 寸法R(mm)14 把握範囲(mm)外径:11-280、内径:85-280
注意
生爪(ソフトジョーは別売りとなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする