※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NT10 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62524326 FT-NT10 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62524326

3爪スチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524326 品番 FT-NT10
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取付可能

付属品硬爪 質量(kg)30.5 最高回転数(min-1[r.p.m])2400 寸法L(mm)12 寸法H(mm)101.5 寸法A(mm)275 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)250 寸法E(mm)89 寸法B(mm)91 寸法C(mm)230 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)30 寸法J(mm)37 寸法G(mm)3-M12×1.75P 寸法K(mm)56 寸法R(mm)14 把握範囲(mm)外径:12-330、内径:92-330
注意
生爪(ソフトジョーは別売りとなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする