※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-EPF-3R28 ワイヤーカット用割出機3Rタイプ ファーステック 62526338 FT-EPF-3R28 ワイヤーカット用割出機3Rタイプ ファーステック 62526338

ワイヤーカット用割出機3Rタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62526338 品番FT-EPF-3R28
参考基準価格(税別)¥1,866,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます
15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます

材質ステンレス 質量(kg)7.3 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 チャックポジショニング:3R28 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする