※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NT07 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62528998 FT-NT07 3爪スチール製スクロールチャック ファーステック 62528998

3爪スチール製スクロールチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62528998 品番 FT-NT07
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取付可能

付属品硬爪 質量(kg)13.1 最高回転数(min-1[r.p.m])3200 寸法L(mm)11 寸法H(mm)78 寸法A(mm)193 寸法F(mm)5 寸法D(mm)172 寸法E(mm)58 寸法B(mm)78 寸法C(mm)155 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)20 寸法J(mm)28 寸法G(mm)3-M10×1.5P 寸法K(mm)46 寸法R(mm)12 把握範囲(mm)外径:8-235、内径:66-235
注意
生爪(ソフトジョーは別売りとなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする