TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62533958
品番
TB-1522D30
参考基準価格(税別)
¥20,050
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
206-5236
材質/仕上
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)
7.8
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
1.0
外径(Φmm)
22
使用流体
工業用エア・水
許容曲げ半径(mm)
85
アズワン品番
64-8713-37
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度