TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62533967
品番
TB-1926D30
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
206-5237
材質/仕上
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)
9.45
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
1.0
外径(Φmm)
26
使用流体
工業用エア・水
許容曲げ半径(mm)
135
アズワン品番
64-8713-44
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度