デジタル温度計 外部センサー付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566406 品番HDTM-01SK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥457 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。
お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。

ケーブル長(m)センサー:1 本体寸法(mm)約48×30×16 センサータイプNTC(10K/3435) 取付寸法(mm)約46×27 温度測定範囲(℃)-50〜70 分解能(℃)0.1 使用電池LR44ボタン電池×2(別売) 色(本体)ブラック 測定精度(℃)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする