はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの 温度計・温湿度計
はくでんの 温度計・温湿度計その他関連用品
高温度 温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566765
品番
HDTM-H800R
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
付属品
K型熱電対, 接続用ケーブル
寸法(mm)
ディスプレイ:35×18
電源(V)
DC12
測定範囲(℃)
-30〜800
本体寸法(mm)
48×29×23
文字色
ディスプレイ:レッド
精度(℃)
±0.3
表示更新レート
4回/秒
測温プローブ
K型熱電対(M6ネジ)
取付穴寸法(mm)
45.5×26