高温度 温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566790 品番HDTM-H800G
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。

付属品K型熱電対, 接続用ケーブル 寸法(mm)ディスプレイ:35×18 電源(V)DC12 測定範囲(℃)-30〜800 本体寸法(mm)48×29×23 文字色ディスプレイ:レッド 精度(℃)±0.3 表示更新レート4回/秒 測温プローブK型熱電対(M6ネジ) 取付穴寸法(mm)45.5×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする