メイン画像

瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62588201 品番OMHC-HOJP001
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。
SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。
体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。

仕様測定保存数:32回 材質ABS樹脂 質量(g)約95 測定範囲(℃)Aモード:32〜43、Bモード:0.1〜99.9 定格電圧(V)DC3 センサータイプ赤外線 測定方式非接触式 寸法(cm)約15.8×10.5×4.8 使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り) 測定距離(mm)約50〜80 保証期間1年間 測定精度(℃)±0.2(35〜42、±0.3(0〜34.9/42.1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする