EpoChemical
樹脂着色顔料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
1本(20g)
1本(50g)
1本(100g)
¥3,598
1本(1kg)
¥16,980
1本(500g)
¥8,798
色
黄色
黄色
黄色
ベージュ
うすだいだい(肌色)
茶色
うす紫
紫色
ナイルブルー
空色
若草
さくら
チョコレート
ピンク
グレー
うす茶
ブラックチョコ
クリーム
アイボリー
マゼンタ (赤紫)
ライトカーキー
青色
レモン
マリンブルー
スノーホワイト
オレンジ
ストロベリー
ライトグレー
シアン(ターコイズ)
白色
緑色
全155種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
62637909
品番
FRPG-005-00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
色
黄色
容量(g)
100
危険物の数量
100mL
使用方法
各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
※2026年4月にパッケージ変更がありました。画像と異なる場合がございます。