P-SRBWH Bluetooth自撮りリモコン エレコム 62669329

Bluetooth自撮りリモコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62669329 品番P-SRBWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth接続で離れた場所からスマホで写真が撮れる!超コンパクトサイズのワイヤレス自撮りリモコン。

セット内容リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質ABS ホワイト 質量(g)8(電池含) 通信方式Bluetooth 3.0 class 2 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 連続待機時間約229日 プロファイルHID (Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×32×10 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数想定:約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする